Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 2338260 EH 3000 Bauheizer 1500 W, 3000W Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhell
Einhell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169796
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2338260
EAN/GTIN:
     4006825548242
Suchbegriffe:
4006825548242
Einhell
2338260
EH 3000
Einhell 2338260 EH 3000 Bauheizer 1500 W, 3000W Grau, Schwarz

Für Räume bis 40 m²
3 Schaltstufen: Kaltluft/1500/3000 W
Überhitzungsschutz

Ob zum schnellen Beheizen von Werkstatt, kleinen Lagerräumen, Partyzelten oder zum Austrocknen von einzelnen Räumen - dank der hohen Heizleistung von 3,0 kW steht immer ausreichend Wärme zur Verfügung. Nach Ausschalten des Gerätes läuft der Ventilator zum Abkühlen der heißen Heizelemente einige Minuten nach. Hoher Luftdurchsatz bei niedriger Luftaustrittstemperatur.

Stufenloser Thermostat ·Überhitzungsschutz.

Kategorie: Bauheizer
Betriebsspannung: 230 V
Schaltstufen: 3
Schutzart: IP24
Heizungsgeräte-Besonderheiten: Kaltluft + Überhitzungsschutz + Stufenloser Thermostat
Herstellerfarbe: Grau + Schwarz
Gewicht: 5.7 kg
Farbe: grau + schwarz
Leistung (Details): 1500 + 3000 W
Produkt-Art: Bauheizer
Höhe: 43 cm
Länge (Tiefe): 25 cm
Breite: 29.5 cm
Geeignet für Räume bis max.: 40 m²
Hersteller-Nr.: 2338260
EAN: 4006825548242
Material (Leitung): PFA isoliert

Lieferumfang: Bauheizer · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: elektro heizstrahler, Heizstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,79*
€ 102,47*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 79,70*
€ 102,48*
€ 3,50*
ab € 85,89*
€ 107,66*
Lager 1039
62
Frei Haus
ab € 135,78*
€ 168,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.