Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton C22-WRS-MS1-K10-P62 Schlüsselschalter Schwarz 1 x 60° Schlüsselentriegelung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169897
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186263
EAN/GTIN:
     4015081817641
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Eaton C22-WRS-MS1-K10-P62 Schlüsselschalter Schwarz 1 x 60° Schlüsselentriegelung 1St.

Kategorie: Schlüsselschalter
Herstellerfarbe: Schwarz
Entriegelungs-Art: Schlüsselentriegelung
Funktionen: rastend
Kontaktart: 1 Schließer
Einbau-Ø: 22.5 mm
Schutzart: IP66
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schaltspannung: 24 V DC/AC
Schaltstrom (max.): 4 A
Schaltwinkel: 1 x 60 °
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Inhalt: 1 St.
Typ: C22-WRS-MS1-K10-P62
Produkt-Art: Schlüsselschalter
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Hersteller-Nr.: 186263
EAN: 4015081817641
Länge Anschlusskabel: 1 m

Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, eaton wahlschalter 1 position, schlüsseltaster, eaton schlüsseltaster, Eaton, 186263, C22-WRS-MS1-K10-P62, switch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,58*
€ 70,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,67*
€ 70,11*
€ 4,00*
ab € 56,25*
€ 70,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,68*
€ 71,12*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 131,74*
€ 152,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.