Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TPC 080-124 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 3.3A 80W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TracoPower
TracoPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170100
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPC 080-124
EAN/GTIN:
     4016138869330
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
TracoPower TPC 080-124 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 3.3A 80W 1 x

Für Anwendungen im Industrie-, Büro- und Wohnbereich
Niedriger Standby-Verbrauch < 0,3 W (ErP-Richtlinie)
Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich
Stabiles, kompaktes Kunststoffgehäuse
Aufrastbar auf DIN-Schiene (Adapter für Wandmontage beiliegend)
Universal-Netzeingang 85 - 264 VAC, 47 - 63 Hz
Einstellbare Ausgangsspannung
DC-OK Signal
Niedrige Restwelligkeit
Überlast- und Kurzschlussschutz
Redundanzmodule (optional verfügbar)
Weltweite Sicherheitszulassungen

Die TRACOPOWER TPC Serie stellt eine neue Generation von Industrie-Netzteilen für die DIN-Schiene mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis dar. Die europäische Ecoline-Richtlinie wird durch den äußerst geringen Standby-Verbrauch und einen sehr hohen Wirkungsgrad über den kompletten Lastbereich erreicht. Der Universal-Netzeingang 85-264 VAC oder 90-375 VDC wurden konzipiert für Anwendung im Industrie- und Wohnbereich nach Schutzklasse I. Mit den optional verfügbaren Modulen kann ein redundantes System mit aktiver Stromaufteilung und zuverlässiger DC-Versorgung aufgebaut werden.

Ausgangsstrom (max.): 3.3 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Gewicht: 360 g
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 28.8 V/DC
Anschluss: Schraubklemme
Leistung (Details): 80 W
Höhe: 90 mm
Länge (Tiefe): 96.5 mm
Herst.-Teilenr.: TPC 080-124
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Breite: 63 mm
Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC
Typ: TPC 080-124
Hersteller-Nr.: TPC080-124
EAN: 4016138869330
Eingangsspannung: 85-264 VAC
Ausgangsspannungsbereich (einstellbar): 24-28,8 VDC
Ausgangsstrom: 3,3 A
Leistung: 80 W
Wirkungsgrad: 87 %
Regelabweichungen: Eingangsänderung: 0,5 % max., Laständerung (0-100 %): 0,75 % max
Kurzschlussschutz: <200 % Iaus nom.
Arbeitstemperaturbereich:-25°C bis +70°C, Leistungsreduktion ab +50°C: 2,5 %/K
Sicherheitsstandards: UL 60950, UL 60950-1,CSA 60950-1-03, EN 60950-1, EN 50178, EN 60204, EN 61558-2-8, IEC 60950-1, UL 508C gelistet

Lieferumfang: AC/DC-Schaltnetzteil

Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, TracoPower, TPC 080-124, 808-6661, Für Anwendungen im Industrie-, Büro- und Wohnbereich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,41*
€ 68,63*
€ 8,95*
ab € 52,40*
€ 68,64*
Frei Haus
ab € 64,54*
€ 80,72*
€ 6,90*
ab € 64,19*
€ 86,30*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 143,46*
€ 169,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.