Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Dart-Bull's Cabinet Lightning RB-Sou


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Dart-Bull's
E-Dart-Bull's
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     67981
EAN/GTIN:
     4022847679818
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dart ausrüstung
E-Dart-Bull's Cabinet Lightning RB-Sou

Bull's Lightning, elektronische Dartscheibe mit Zweiloch Double und Triple Segmenten im Kabinett, mit Netztteil, LED Displays, 6 Darts und 12 Ersatzspitzen sind im Lieferumfang enthalten. Bis 8 Spieler, 28 Spiele,über 131 Varianten. Abprallerwertung (Bouncer), regulierbarer Klang und Sound-Effekt. Double In/Double Out Funktion. CyberMatches möglich. Ab 14 Jahren. NEU mit der unverwechselbaren Stimme des PDC- Callers Russ Bray

Anzahl Spieler (min.): 1
Altersfreigabe: 14 Jahre
Empfohlenes Mindestalter: 14 Jahre
Anzahl Spieler (max.): 8
Puzzleteile: 7
Hersteller-Nr.: 67981
EAN: 4022847679818
Gehäuse (Fühlerrohr): Edelstahl

Weitere Suchbegriffe: 67981, 67981 E-Dart-Bull's Cabinet Lightning RB-Sound, Dart, Dartboards, Darth, Darts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.