| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910170282 Herst.-Nr.: M29086 EAN/GTIN: 4003315714231 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M29086 Heimwerker Werkzeugset im Koffer 176teilig Kunststoff-Klappkoffer mit 4 Modulen. 84 x Bits 6,3 x 25 mm Cr-V1 x Bithalter 6,3 x 60 mm 1 x Adapter für Steckschlüsseleinsätze 13 x HSS-Bohrer, Titan-beschichtet 1,5 - 6,5 mm 5 x HM-Steinbohrer, Titan-beschichtet, 4 -10 mm 5 x Holzbohrer, Titan-beschichtet, 4 -10 mm 10 x Steckschlüssel-Einsatz 10 mm (3/8“), 10 - 19 mm, Cr-V13 x Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4“), 4 - 14 mm, Cr-V 1 x Bitadapter, 6,3 mm (1/4“) x 6,3 mm, Cr-V 1 x Adapter für Steckschlüsseleinsätze, 10 mm(3/8“) x 6,3mm (1/4“), Cr-V 1 x Zündkerzeneinsatz 10 mm (3/8“), 21 mm, Cr-V 2 x Verlängerungen, 6,3 x 50 mm + 10 x 75 mm, Cr-V 1 x Umschaltknarre 10 mm (3/8“), 72 Zähne 1 x Schraubgriff 6,3 mm (1/4“), Cr-V 1 x Ratschenschraubgriff für Bits 8 x Winkelschraubendreher Innensechskant, 1,5 - 8 mm, Cr-V 7 x Winkelschraubendreher T-Profil,T 10 - T 40, Cr-V 6 x Gabel-Ringschlüssel, Cr-V, 8-15 mm 2 x Feinmechaniker-Schraubendreher, Cr-V, 2,5x50 mm + PH00x50 mm 1 x Spannungsprüfer, GS-geprüft 1 x Kombizange 180 mm (10937) 1 x Telefonzange 160 mm (10946) 1 x Rollgabelschlüssel 200 mm (19871) 4 x Werkstattschraubendreher, 4x100 mm - 6,5x125 mm - PH1 - PH2 1 x Stahlbandmaß, 3m x 16 mm 1 x Torpedo-Wasserwaage 1 x Schlosserhammer 300 g 1 x Wasserpumpenzange 250 mm (10972) Kategorie: Werkzeugset Anwendungsbereich: Heimwerker Werkzeugtaschen-Besonderheiten: im Koffer Produkt-Art: Werkzeugset Hersteller-Nr.: M29086 EAN: 4003315714231 Bruttogewicht: 0.48 kg Farbe: schwarz Marke: Oki max. Anzahl der Druckseiten: 3500 Originalzubehör: ja
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugkoffer mannesmann, modul werkzeuge, 4003315714231, Brüder Mannesmann, M29086, werkzeug-set, werkzeug-satz, werkzeug-sortiment |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 64,95* | € 84,17* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,07* | € 84,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 66,72* | € 85,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 82,13* | € 101,84* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 129,90* | € 160,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 129,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|