Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TCL 024-105 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 5 V/DC 4A 24W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TracoPower
TracoPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170290
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 024-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
TracoPower TCL 024-105 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 5 V/DC 4A 24W 1 x

Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 85 - 375 V/DC
Für Anwendungen im Industrie-, Büro- und Wohnbereich
Ultrakompaktes Kunststoffgehäuse
Aufrastbar auf DIN-Schiene
Inkl. Adapter für Wandmontage
Einstellbare Ausgangsspannung
DC-OK Signal
Niedrige Restwelligkeit
Überlast- und Kurzschlussschutz
Parallelbetrieb möglich

Industrieschaltnetzteile für DIN-Schienenmontage im kompakten Kunststoffgehäuse.

Universal-Netzeingang · Einstellbare Ausgangsspannung · DC-OK Signal (1x) · Parallelbetrieb möglich · Modelle mit Schraubklemmen oder Federkraftklemmen (Version C) erhältlich · Internationale Sicherheitsstandards/Zulassungen· Sicherheit nach cUL/UL 60950, UL 508C gelistet, EN 50178, EN 60204 · IEC/EN 60950-1, CB-Report · Störfestigkeit EN 61000-6-2 · Leitungsgebundene Störungen EN 55011, Klasse B · Restwelligkeit < 50mVpp (20 MHz Bandbreite) · Betriebstemperatur -10 bis + 70 ºC (oberhalb 50 ºC: Leistungsreduktion 2%/K) · Strombegrenzung 120% Iaus max · Lastregelung ± 2.5% max.

Typ: Getaktet
Eingangsspannung: 85 - 264 V/AC, 85 - 375 V/DC
Ausgangsstrom (max.): 4 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Phasen: 1
Gewicht: 140 g
Breite: 27 mm
Ausgangsstrom (Details): 4 A
Typ: TCL 024-105
Herst.-Teilenr.: TCL 024-105
Ausgangsspannung: 5 V/DC
Höhe: 75 mm
Anschluss: Schraubklemme
Leistung (Details): 24 W
Ausgangsspannung (nom.): 5 V/DC
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Länge (Tiefe): 100 mm
Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC + 230 V/AC + 85 - 375 V/DC
Anschlüsse: Schraubklemme
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Ausgangsspannung (min.): 5 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 25 V/DC
Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Hersteller-Nr.: TCL024-105
EAN: - - - - - - - - -
Schaltspannung: 3 x 400 V/Relais 250 V

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,30*
€ 63,10*
€ 8,95*
ab € 47,52*
€ 63,11*
Frei Haus
ab € 58,47*
€ 74,69*
€ 6,90*
ab € 54,91*
€ 78,01*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 156,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,94*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.