Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase 48444 Aquarium-Dekoration biOrb Décor Set 30L Pink Ocean 30l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170310
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     48444
EAN/GTIN:
     0822728484449
Suchbegriffe:
822728484449
Oase
48444
biOrb Décor Set 30L Pink Ocean
Oase 48444 Aquarium-Dekoration biOrb Décor Set 30L Pink Ocean 30l

Bietet alles, was zum Erstellen eines atemberaubenden biOrb benötigt wird
Inspiration durch den All-in-one Look
Exklusives Design des renommierten Samual Baker

Alles, was Sie zur Dekoration Ihres 30L biOrb Aquariums (oder größer) benötigen. Gefertigt aus hochwertigem Material steht das Deko Set für Sicherheit und Langlebigkeit. Das Deko Set zeichnet sich durch einzigatiges, lebendiges und detailgetreues Design aus. Das Set ist geeignet für die Anwendung in Süß- und Salzwasser, sowie in tropischen Gewässern.

Kategorie: Aquarium-Dekoration
Volumen: 30 l
Produkt-Art: Aquarium-Dekoration
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 48444
EAN: 0822728484449
Hersteller: Oase
Modell: 48444 (biOrb Décor Set 30L Pink Ocean)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
12 dB Frequenzweiche

Lieferumfang: 1 x biOrb mittlere rosafarbene Riff Skulptur + 1 x biOrb mittlere lila Seetangpflanzen-Packung ( Enthält zwei Pflanzen) + 1 x biOrb lilafarbener Ball + 1 x biOrb weiße Seelilie + 1 x biOrb Muschel Set (enthält 3 Muscheln) + 1x biOrb Seestern Set (enthält 3 Seesterne)

Weitere Suchbegriffe: Wasserspiel, Springbrunnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.