Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imtradex BasicLine TM DEX-QD Telefon-Headset QD (Quick Disconnect), USB schnurgebunden On Ear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imtradex
Imtradex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170943
Hersteller:
     Imtradex
Herst.-Nr.:
     BasicLine TM DEX-QD
EAN/GTIN:
     4250418341042
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Imtradex BasicLine TM DEX-QD Telefon-Headset QD (Quick Disconnect), USB schnurgebunden On Ear Schwarz

geringes Gewicht
hoher Tragekomfort
Einohrige (monaurale) Variante

Die BasicLine Headsets sind der Einstieg in das Imtradex-Produktportfolio für professionelle Telefonie.

Noise-Cancelling-Mikrofon · Acoustic-Shock-Protection · Kunstleder Ohrkissen · Verwendung des Imtradex AK4-USB (für VoIP) oder des AK1-SC (für den Soundkarten-Anschluss) über QD (Quick Disconnect) Stecker

Kategorie: Telefon-Headset
Ausführung: schnurgebunden
Headsetanschluss: QD (Quick Disconnect) + USB
Tragevariante Bügel: Überkopf
Tragevariante Hörer: On Ear
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Telefon-Headset
Hersteller-Nr.: BasicLineTMDEX-QD
EAN: 4250418341042
Temperaturmessung
3-Phasen Drehfeld-Tester
Prüfspannung Diodentest: 3,0 V/DC
Messbereich akust. Durchgangsprüfer: 100 ? (? 10 ? akustisch)

Lieferumfang: Headset

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,74*
€ 109,01*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 82,41*
€ 109,03*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 164,25*
€ 206,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Imtradex
AK-1 PS DEX-QD
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.