Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber & Suhner 22652114 N-Adapter N-Buchse - N-Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huber
Huber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171003
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     22652114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Huber & Suhner 22652114 N-Adapter N-Buchse - N-Stecker 1St.

N-Buchse - N-Stecker

Produkt-Art: N-Adapter
Isolationsmaterial: PPH
Gehäuse-Material: Edelstahl
Typ: 22652114
Frequenz (max.): 18 GHz
Herst.-Teilenr.: 22652114
Kategorie: N-Adapter
Impedanz: 50 ?
Inhalt: 1 St.
Anschluss A: N-Buchse
Anschluss B: N-Stecker
Bauform: Adapter, gerade
Hersteller-Nr.: 22652114
EAN: - - - - - - - - -
Frontplattenöffnung 45 x 45 mm
Genauigkeit: 0.0005 %

Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder, Huber & Suhner, 22652114, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz, Steckverbinder für Hochfrequenzanwendungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,29*
€ 154,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 123,10*
€ 154,55*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 243,36*
€ 287,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,76*
€ 325,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,36*
€ 289,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.