Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase 57071 OxyTex Set 500 Teichbelüfter 500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171056
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     57071
EAN/GTIN:
     4010052570716
Suchbegriffe:
Teichbelüfter
Teichbelüftungspumpe
Wasserbelüfter
teichbelüftungspumpen oase
Oase 57071 OxyTex Set 500 Teichbelüfter 500 l/h

Optimal aufeinander abgestimmtes Set
Erhöht die gesamte Filterleistung um bis zu 25 %
Einzigartige Verbindung von Sauerstoffversorgung, Wasserumwälzung und Nährstoffabbau

Das OxyTex Set 500 besteht aus einem OxyTex 400 und einer leistungsstarken AquaOxy 500 Teichbelüftungspumpe. Der Teichbelüfter sorgt für eine optimale Sauerstoffversorgung von Teichflora und -fauna.

Anschlussfertige Komplettsets mit Belüfterpumpe AquaOxy und OxyTex · Patentierte Technolgie · Attraktives Design in Pflanzenoptik · Viel Platz für Mikroorganismen dank flächenoptimierter Faserstruktur

Kategorie: Teichbelüfter
Leistungsaufnahme: 8 W
Max. Luftmenge: 500 l/h
Luftschlauch-Länge: 10 m
Höhe: 290 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 144 mm
Gewicht: 2.50 kg
Kabellänge: 3 m
Produkt-Art: Teichbelüfter
Betriebsspannung: 230 V
Hersteller-Nr.: 57071
EAN: 4010052570716
Hysterese: (einstellbar) 5 - 50 % des angezeigten Schwellwerts
Zulassungen: UL/ CSA/ GL

Weitere Suchbegriffe: teichbelüfter, 4010052570716, Oase, 57071, OxyTex Set 500, Teichluftpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 100,88*
€ 127,35*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 183,39*
€ 228,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.