Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR LB-6575 Lichtzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DÖRR
DÖRR
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171360
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     373396
EAN/GTIN:
     4000461082016
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Fotostudio Dauerlicht
DÖRR LB-6575 Lichtzelt

Schneller und einfacher Aufbau durch Pop-Up Funktion
Konstante Farbtemperatur von 5.600K
Hohe Farbwiedergabe

Die LB-6575 LED Aufnahmebox mit Dimmer ermöglicht eine optimale, diffuse Rundum-Ausleuchtung bei Produktaufnahmen, u.a. auch für Schmuck oder Gläser, da keine störenden Schatten oder Reflektionen auftreten. Die hochwertigen und langlebigen LEDs sind in 2 Schienen a 2 Reihen angeordnet. Sie vermeiden hohe Hitzebildung auch bei längeren Shootings und sorgen für geräuschloses Arbeiten.

Helligkeit dimmbar · Inklusive zwei Kunststoffhintergründen in schwarz und weiß.

Höhe: 750 mm
Länge (Tiefe): 700 mm
Breite: 650 mm
Kategorie: Lichtzelt
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Lichtzelt
Hersteller-Nr.: 373396
EAN: 4000461082016
60 LEDs pro Schiene = 120 LEDs gesamt
50.000 Stunden Lebensdauer der LEDs.

Lieferumfang: Klettabdeckung + Diffusor + 2 Kunststoffhintergründe + 2 LED-Schienen + Dimmer + Netzteil + 4 Clips + Transporthülle + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: dörr led dauerlicht, led dauerleuchte, dauerlicht, 4000461082016, DÖRR, 373396, LB-6575
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 150,80*
Frei Haus
ab € 115,20*
€ 151,61*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 226,12*
€ 270,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,08*
€ 319,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.