Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVS Nachrichtentechnik SHT-12 FS 4-Kanal Festsender Reichweite max. (im Freifeld): 1000m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVS
SVS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171419
Hersteller:
     SVS Funksysteme
Herst.-Nr.:
     S377711
EAN/GTIN:
     4016139191201
Suchbegriffe:
SVS Nachrichtentechnik
01244.00
SHT-12 FS
funkschaltmodul
SVS Nachrichtentechnik SHT-12 FS 4-Kanal Festsender Reichweite max. (im Freifeld): 1000m

Made in Germany
Reichweite im Freifeld bis zu 1000 m
Extrem geringe Stromaufnahme im Standby

Der Funksender SHT-12 FS ermöglicht die Fernbedienung von bis zu 4 Funktionen eines Funkmoduls oder Empfängers der Funkserie SH-12.
Mit dem neuen Festsender SHT-12 FS werden Schaltsignale von Relais-Kontakten, Tastern oder Schaltern ohne Installationsaufwand für Steuerleitungen übertragen. Er verfügt über 4 Eingänge für potentialfreie Kontakte. Für jeden der 4 Eingänge kann die Betriebsart Tast- oder Schaltsignalübertragung getrennt eingestellt werden.
Bei der Tastsignalübertragung entspricht die Sendedauer der Kontaktdauer, die Funkstrecke bleibt während das Signal ansteht, belegt. Bei der Schaltsignalübertragung wird nur bei einer Zustandsänderungen am Eingang ein Funksignal übertragen und somit wird die Funkstrecke nicht dauerhaft blockiert.
Eine blaue LED zeigt den Sendebetrieb an. Sie stellt nicht nur versendete Funksignale dar, sondern gibt Aufschluss über die Qualität der Funkkommunikation und die Senderversorgungsspannung. Die rote LED zeigt, je nach Beschaltung am Funkempfänger entweder den Status der Empfängerversorgungsspannung oder den Eingang der Empfängerbestätigung an. Über einen integrierten Piepser wird eine Bestätigung des Empfängers auch akustisch signalisiert. Ist die Bestätigung deaktiviert, wird stattdessen jeder Wechsel des Eingangszustands gemeldet.
Die Funksender der Funkserie SH-12 arbeiten aufgrund Ihrer besonderen Übertragungseigenschaften extrem störungsarm. Mit der störunempfindlichen Funkübertragung bei extrem kurzen Reaktionszeiten können Reichweiten über 1000m erzielt werden.
Für starke schmalbandige Störungen oder die Nutzung mehrerer paralleler Funksysteme kann die Arbeitsfrequenz für den individuellen Bedarf eingestellt werden. Die Funkserie SH-12 kann sowohl unidirektional als auch bidirektional betrieben werden. Bei der bidirektionalen Kommunikation passt der Sender sein Sendeverhalten automatisch an die Qualität der Funkstrecke an. Die Sender sind ab Werk mit einer fortlaufenden Seriennummer programmiert. Das sorgt für mehr Sicherheit und macht jeden Sender zu einem eindeutig unterscheidbaren Unikat.

Steuerfunktionen: 4 Eingänge
LED zur Anzeige gesendeter Funkpakete und der Versorgungsspannung
LED zu Anzeige von zurückgemeldeten Empfängerdaten
2 einstellbare Frequenzen
Sichere und störungsarme Signalübertragung
Funksystem mit Rückmeldung
Betriebsspannung: 4,5 V – 24 V DC / 12 V AC
Stromaufnahme Senden: 8,5 mA / Standby: 0,1 mA
Sende-Frequenz: 433,62 und 434,22 MHz
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Schutzart: IP54

Kategorie: Festsender
Typ: SHT-12 FS
Kanäle: 4
Höhe: 37 mm
Sende-Frequenz: 433 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 1000 m
Breite: 85 mm
Ausführung: Fertiggerät
Produkt-Art: Festsender
Länge (Tiefe): 130 mm
Hersteller-Nr.: 01244.00
EAN: 4016139191201
Messbereich Temperatur: -30 … +50°C
Genauigkeit Temperatur: ±0.5 °C
Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Lagertemperatur: -40 … +70 °C
Betriebstemperatur: -30 … +50 °C
Schutzklasse: IP 65
Normen / Zulassungen: EN 12830
Messtakt: Basic: 15 min. (fix) / Advanced: 1 min. … 24 h (flexibel)
Kommunikationstakt: Basic: 15 min. (fix) / Advanced: 1 min. … 24 h (flexibel)
Wandhalterung: im Lieferumfang enthalten
Türkontakt: Nein
Speicher: 10.000 Messwerte/Kanal
Abmessungen (Breite * Höhe * Tiefe): 95 x 75 x 30.5 mm
Batteriestandzeit: 24 Monate bei 25°C und 15min Mess- und Kommunikationstakt, 24 Monate bei -30 °C und 15min Mess- und Kommunikationstakt mit Energizer-Batterien.

Lieferumfang: Festsender + Batterie + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: funkschaltmodule, handsender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,64*
€ 278,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.