Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell AIDC ES800 Luftkühler 38.1 W (L x B x H) 316 x 250 x 733 mm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell
Honeywell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171514
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ES800
EAN/GTIN:
     8717496633576
Suchbegriffe:
Luftkühler
honeywell luftkühler
Honeywell AIDC ES800 Luftkühler 38.1 W (L x B x H) 316 x 250 x 733 mm Schwarz, Weiß

Inkl. Fernbedienung
Timer-Funktion
4 Schaltstufen

Kategorie: Luftkühler
Gewicht: 6 kg
Betriebsspannung: 230 V
Höhe: 733 mm
Schaltstufen: 4
Breite: 250 mm
Luftdurchsatz: 350 m³/h
Gehäusefarbe: Schwarz + Weiß
Leistung (Details): 38.1 W
Produkt-Art: Luftkühler
Länge (Tiefe): 316 mm
Hersteller-Nr.: ES800
EAN: 8717496633576
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: max. 0,15 mA
Unterstützte Dateiformate: MP3 (CBR, VBR, ABR)
Unterstützte Bitraten: 32 - 320 Kbit/s
Unterstützte Speicherkarten: FAT32-Dateisystem formatierte microSD/microSDHC-Speicherkarte, Speicherkapazitäten bis 16 GB, Leistung bis Klasse (Class) 10, mit max. 254 Titeln

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: 8717496633576, Honeywell AIDC, ES800, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter, säulenventilator, säulen-ventilator, turmventilator, Säulen-Ventilatoren, Säulen-Ventilator, Turm-Ventilator, Turm-Ventilatoren, Stand-Ventilator, Standventilatoren, Stand-Ventilatoren, Standventilator, Venti, Ventis, Ventillator, Ventillatoren, Gebläse, Ventilator-Gebläse, Stehventilator, Stehventilatoren, Steh-Ventilator, Steh-Ventilatoren, klimagerät ohne schlauch, klimaanlage ohne schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,25*
€ 189,18*
1 Tag
184
Frei Haus
ab € 152,75*
€ 189,19*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 165,89*
€ 202,14*
€ 3,50*
ab € 169,40*
€ 206,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.