Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Test-Telefon Tempo Communications TM-500i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Test-Telefon
Test-Telefon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171553
Hersteller:
     Textron
Herst.-Nr.:
     52062073
EAN/GTIN:
     0783310006435
Suchbegriffe:
Prüftelefon
Testtelefon
prüftelefon
Test-Telefon Tempo Communications TM-500i

DSL-Kompatibel
Leuchttastatur
Überspannungs/Strom-Schutz
Rufnummernspeicher

Ergonomisch geformtes Testtelefon für die Installation und Unterhaltung von Sprach-Service auf Analogleitungen. Das Gerät arbeitet ohne Batterie (Versorgung über die Telefonleitung) mit einem Hochimpedanz-Monitor, der Daten- und DSL-sicher ist. Polaritätstest, Schnellwahl und Impulswahl gehören zum Leistungsumfang. Durch den mitgelieferten Kopfhörer ist Freisprechen möglich. Das TM-500 bietet Sicherheit durch Überspannungs- und Überstromanzeige.

Leuchttastatur (glow-in-the-dark) · DSL sicher · High Impedance Monitor · Überspannungs- und Überstromschutz · Ton- und Impulswahl · Polaritätstest mit LED-Anzeige · 32stellige Wiederwahl und Pause · 10 Nummern Schnellwahl · Einstellbare Lautstärke und Stummschaltung · Pause · Flash · Stromversorgung über Telefonleitung, keine Batterie · Kopfhörer (inkl.) zum Freisprechen · RJ11 Buchse.

Gewicht: 505 g
Typ: TM-500i
Produkt-Art: Test-Telefon
Kategorie: Test-Telefon
Höhe: 83 mm
Länge (Tiefe): 235 mm
Breite: 64 mm
Hersteller-Nr.: 52062073
EAN: 0783310006435
Doppelt isoliert

Lieferumfang: Kopfhörer · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 783310008514, Tempo Communications, 52062073, TM-500i, 765-9609
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,49*
€ 327,18*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 318,57*
€ 327,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,19*
€ 389,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,54*
€ 388,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,39*
€ 383,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,51*
€ 382,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,57*
€ 379,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.