Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2320186 Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) 40A Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171821
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320186
EAN/GTIN:
     4046356524919
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Phoenix Contact 2320186 Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) 40A Anzahl Ausgänge: 1 x

Verlustarme Entkopplung parallel geschalteter Stromversorgungen
Präventive Funktionsüberwachung
Auto Current Balance Technologie

QUINT ORING ist das tragschienenmontable aktive Redundanzmodul der Produktfamilie QUINT POWER.
Mit Hilfe des Redundanzmoduls können zwei typgleiche Stromversorgungen, die ausgangsseitig zur Redundanz parallel geschaltet sind, zu 100% voneinander entkoppelt
werden.
Redundante Systeme werden in Anlagen eingesetzt, die besonders hohe Anforderungen an die Betriebssicherheit stellen. Die beteiligten Stromversorgungen werden dabei so dimensioniert, dass der Gesamtstrombedarf aller Verbraucher von einer Stromversorgung alleine abgedeckt werden
kann.
Steigt der Gesamtbedarf, z. B. durch zusätzlich installierte Lasten, über den Nennstrom der versorgenden Netzteile, ist das Stromversorgungssystem nicht mehr redundant. Ebenso kann ein Defekt im Netzteil oder in der Verdrahtung zum Verlust der Redundanz führen.
Über einen potenzialfreien Signalkontakt und eine entsprechende LED kann dies sofort erkannt werden.
Die Auto Current Balance (ACB) Technologie erlaubt die gleichmäßige Stromaufteilung des Laststromes auf die angeschlossenen Netzteile, so dass die Lebensdauer des redundanten Systems entscheidend erhöht werden kann.

Ausgangsstrom (max.): 40 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Gewicht: 0.6 kg
Eingangsspannung (min.): 18 V/DC
Eingangsspannung (max.): 28 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC
Höhe: 130 mm
Produkt-Art: Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail)
Anschluss: Schraubklemme
Breite: 38 mm
Kategorie: Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail)
Eingangsspannung (nominal): 24 V/DC
Länge (Tiefe): 125 mm
Herst.-Teilenr.: 2320186
Typ: QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40
Eingangsspannung: 24 V/DC
Ausgangsstrom (Details): 2x 20 A, 1x 40 A
Hersteller-Nr.: 2320186
EAN: 4046356524919
Schutzart: IP20, Schutzklasse: III

Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, phoenix contact din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, gleichstromversorgung 24v, 4046356524919, Phoenix Contact, 2320186, QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40, 739-7881, hutschienennetzteile
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,74*
€ 151,27*
Frei Haus
ab € 137,79*
€ 159,02*
Frei Haus
ab € 144,05*
€ 165,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,08*
€ 172,71*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 283,64*
€ 315,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,79*
€ 375,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,10*
€ 373,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,31*
€ 366,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,27*
€ 360,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,64*
€ 337,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.