Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY30-12-A6-100-IP54 10070422 Hublänge 100mm Schubkraft 1000 N 12 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171900
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     10070422
EAN/GTIN:
     4016139146287
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY30-12-A6-100-IP54 10070422 Hublänge 100mm Schubkraft 1000 N 12 V/DC 1St.

Schub- und Zugkraft bis 1.000N
Statische Haltekraft bis 4.000N (bei Spindel A4 und A6)
Außenrohr und Schubstange aus Aluminium

Linear-Elektrozylinder werden in den unterschiedlichsten Anwendungen benötigt. Der Elektrozylinder DSZY30 ist eine spezielle Ausführung, wo der Motor nicht seitlich, sondern axial zur Kolbenstange montiert ist. Ausgestattet mit einer Trapezgewindespindel (ACME screw), handelt es sich um kleine, kompakte und leichte DC-Linearantriebe. Durch eine integrierte Diodenschaltung, erfolgt eine schnelle Richtungsumkehrung durch einfache Spannungsumpolung des DC-Motors.
Standardmäßig verfügen alle DSZY30 Typen über zwei integrierte, direkt mit dem DC-Motor verbundene, nicht einstellbare Endschalter.
Eine Überlastung des Antriebes kann durch eine separate Überwachung und Begrenzung des Stromes erreicht werden.

Nennstrom: 5.3 A
Herst.-Teilenr.: DSZY30-12-A6-100-3-IP54
Typ: DSZY30-12-A6-100-IP54
Kategorie: Elektrozylinder
Max. Umgebungstemperatur: 65 °C
Max. Geschwindigkeit: 9.0 mm/s
Min. Umgebungstemperatur: 26 °C
Hublänge: 100 mm
Nennspannung: 12 V/DC
Schutzart: IP54
Umgebungstemperatur: 26 bis 65 °C
Schubkraft: 1000 N
Haltekraft: 4000 N
Produkt-Art: Elektrozylinder
Hersteller-Nr.: 10070422
EAN: 4016139146287
Grundgehäuse: Zinklegierung
Gehäuse Motor: Kunststoff
Geräuschpegel: ? 65dB
Einschaltdauer: 10 % - entspricht bei 10 Min. einer Einschaltdauer von 2 Min.
statische Haltekraft: 4.000N bei Spindel A4 und A6.

Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder 100mm, elektro zylinder, drive system europe by msw elektrozylinder, Drive System Europe by MSW, 10070422, DSZY30-12-A6-100-IP54, Antrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,56*
€ 204,99*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 164,00*
€ 205,00*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 323,21*
€ 388,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,93*
€ 462,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,77*
€ 454,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,91*
€ 424,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,24*
€ 410,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,21*
€ 384,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.