Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1Q-24-20-300-STD-IP65 10070416 Hublänge 300mm Schubkraft 500 N 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171901
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     10070416
EAN/GTIN:
     4016139146171
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1Q-24-20-300-STD-IP65 10070416 Hublänge 300mm Schubkraft 500 N 24 V/DC 1St.

Schub- und Zugkraft bis 800N
Statische Kraft bis 1.800N (bei i=30)
Gehäuse aus Zinklegierung
Außenrohr und Schubstange aus Aluminium

Diese Linear-Elektrozylinder sind eine besonders leise Variante der DSZY1Hubzylinder und somit besonders im Home- und Büro-Bereich geeignet.

Nennstrom (Details): 1 A
Nennstrom: 1 A
Herst.-Teilenr.: DSZY1Q-24-20-300-IP65
Typ: DSZY1Q-24-20-300-STD-IP65
Hublänge: 300 mm
Schutzart: IP65
Max. Betriebstemperatur: 65 °C
Min. Betriebstemperatur: 26 °C
Kategorie: Elektrozylinder
Betriebstemperatur: 26 bis 65 °C
Schubkraft: 500 N
Nennspannung: 24 V/DC
Produkt-Art: Elektrozylinder
Hersteller-Nr.: 10070416
EAN: 4016139146171
Grundgehäuse: Zinklegierung
Gehäuse Motor: Kunststoff
Geräuschpegel: ? 65dB
Einschaltdauer: 10 % - entspricht bei 10 Min. einer Einschaltdauer von 2 Min.
statische Haltekraft: 4.000N bei Spindel A4 und A6.

Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder hub 300, elektro zylinder, drive system europe by msw elektrozylinder, Drive System Europe by MSW, 10070416, DSZY1Q-24-20-300-STD-IP65, Antrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,30*
€ 210,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 167,79*
€ 210,80*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 342,12*
€ 409,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,12*
€ 486,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,57*
€ 476,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,30*
€ 446,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,67*
€ 432,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,12*
€ 407,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive System Europe by MSW
021201
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.