Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1Q-12-30-300-STD-IP65 10070411 Hublänge 300mm Schubkraft 800 N 12 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172003
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     10070411
EAN/GTIN:
     4016139146119
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1Q-12-30-300-STD-IP65 10070411 Hublänge 300mm Schubkraft 800 N 12 V/DC 1St.

Schub- und Zugkraft bis 800N
Statische Kraft bis 1.800N (bei i=30)
Gehäuse aus Zinklegierung
Außenrohr und Schubstange aus Aluminium

Diese Linear-Elektrozylinder sind eine besonders leise Variante der DSZY1Hubzylinder und somit besonders im Home- und Büro-Bereich geeignet.

Nennstrom: 1 A
Nennstrom (Details): 1 A
Herst.-Teilenr.: DSZY1Q-12-30-300-IP65
Typ: DSZY1Q-12-30-300-STD-IP65
Kategorie: Elektrozylinder
Max. Betriebstemperatur: 65 °C
Hublänge: 300 mm
Schubkraft: 800 N
Nennspannung: 12 V/DC
Schutzart: IP65
Betriebstemperatur: 26 bis 65 °C
Min. Betriebstemperatur: 26 °C
Produkt-Art: Elektrozylinder
Hersteller-Nr.: 10070411
EAN: 4016139146119
48x 50/125 OM4, 2 m

Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder hub 300, elektro zylinder, drive system europe by msw elektrozylinder, Drive System Europe by MSW, 10070411, DSZY1Q-12-30-300-STD-IP65, Antrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,46*
€ 184,90*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 163,21*
€ 199,52*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 311,53*
€ 366,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,01*
€ 435,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,42*
€ 433,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,87*
€ 404,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,95*
€ 396,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,53*
€ 370,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive System Europe by MSW
021201
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.