Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Test-Telefon Tempo Communications TM-700i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Test-Telefon
Test-Telefon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172302
Hersteller:
     Textron
Herst.-Nr.:
     52063087
EAN/GTIN:
     783310009771
Suchbegriffe:
Prüftelefon
Testtelefon
textron prüftelefon
prüftelefon
Test-Telefon Tempo Communications TM-700i

DSL-Kompatibel
Zusatzmessfunktionen
Display
Einfache Bedienung

Das TM-700 dient Technikern bei der Installation und Unterhaltung von analogen Leitungen für Sprachservice. Es ist DSL-kompatibel im Monitor- wie im Sprachbetrieb. Die LCD-Anzeige vereinfacht das Ablesen von Polarität, Spannung, Strom und Wählfrequenzen und zeigt letzte Rufnummern und die Nummern für die Schnellwahl an. Für einen sicheren Betrieb wird Überspannung und Überstrom angezeigt. Weitere Extras sind der Intercom-Modus (Gegensprechen), eingebauter Tongenerator für die Leitungsidentifizierung und DTMF-Detektion und Messung. Durch den mitgelieferten Kopfhörer ist Freisprechen möglich.

LCD für einfaches Wählen, Programmieren, Caller ID, Strom- und Spannungsanzeige, Rufen und DTMF-Messungen · Sicherer Überspannungs- und Überstromschutz · Intercom für Kommunikation über 'tote' Leitungen · Tongenerator für Adernidentifizierung · Leuchttastaur (glow-in-the-dark) · DSL-Filter · Super-Impedanz-Verstärker für das Monitoring von Leitungen ohne Verkehrsunterbrechung · Ton- und Impulswahl für alte und neue Telefonleitungen mit Pause und Flash (TBR) · RJ11-Buchse · Wiederwahl der letzten 10 Nummern und Speicher für 10 Schnellwahlnummern · Kopfhörer (inkl.) für Freihandsprechen mit Lautsprecheroption · Lautstärkeregelung und Stummschaltung · Nur 2 AA-Batterien erforderlich.

Spannungs-Versorgung (Details): 2 Mignon Batterien (AA)
Gewicht: 601 g
Typ: TM-700i
Produkt-Art: Test-Telefon
Breite: 64 mm
Kategorie: Test-Telefon
Höhe: 83 mm
Länge (Tiefe): 235 mm
Hersteller-Nr.: 52063087
EAN: 0783310009771
Max. Schnittleistung: (Rohr) 130 mm

Lieferumfang: Kopfhörer · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 783310009771, Tempo Communications, 52063087, TM-700i, 765-9618
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,35*
€ 511,01*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 439,02*
€ 511,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,02*
€ 608,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,24*
€ 595,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,10*
€ 557,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,39*
€ 549,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,02*
€ 522,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.