Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase 50455 Filter-Set mit UVC-Klärgerät 3400 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172344
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     50455
EAN/GTIN:
     4010052504551
Suchbegriffe:
Druckfilter
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
Oase 50455 Filter-Set mit UVC-Klärgerät 3400 l/h

Einfachste Wartung durch im Deckel integrierte Reinigungsfunktion
Ideale Kombination von Pumpe, Filter, UVC-Technik

Dieses Druckfilterset besteht aus einem Druckfilter BioPress mit integriertem UVC und der passend darauf abgestimmten Filterpumpe. Das garantiert klares Wasser und schafft ein gesundes Klima für die Teichbewohner.

Filtertyp: Filter-Set
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit UVC-Klärgerät
Betriebsspannung: 230 V
Fördermenge: 3400 l/h
Max. Teichgröße: 10000 l
Max. Teichgröße bei Fischbesatz: 5000 l
Höhe: 570 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 350 mm
Kabellänge: 3 m
Produkt-Art: Filter-Set
Leistung (Details): Pumpe 70 W/ UVC 11 W
Hersteller-Nr.: 50455
EAN: 4010052504551
Eingang Stufenschlauchtülle: (19 mm) 3/4" - (38 mm) 1 1/2"

Lieferumfang: Inkl. Filterpumpe 3500.

Weitere Suchbegriffe: teichfilter oase, teich filter, 4010052504551, Oase, 50455, BioPress Set 10000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,95*
ab € 230,95*
€ 284,31*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 256,05*
€ 314,03*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 472,56*
€ 560,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,55*
€ 667,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,77*
€ 657,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,48*
€ 647,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,57*
€ 623,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,56*
€ 562,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.