Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler DELTA Strobl 9025521 400V 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172466
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9025521
EAN/GTIN:
     9003399975462
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
CEE-Einbaudose
pce cee stromverteiler
PCE CEE Stromverteiler DELTA Strobl 9025521 400V 32A

IP54

Wandverteiler aus Kunststoff der Baureihe DELTA mit 9 Teileinheiten im Klappfenster.

Kategorie: CEE Stromverteiler
Anzahl CEE Kupplungen: 2
Anschluss A: Schraubklemmen
Anschluss B: CEE-Kupplung 16 A 5polig + CEE-Kupplung 32 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Eingänge: Schraubklemmen
Ausgänge: 1 CEE-Dose 16 A, 5polig; 1 CEE-Dose 32 A, 5polig; 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Nenn-Eingangsspannung: 400 V
Nenn-Ausgangsspannung: 400 V
Nenn-Eingangsstrom: 32 A
Schutzart: IP54
Schutzeinrichtung: 1 Leitungsschutzschalter C 16 A 3polig, 4 Leitungsschutzschalter C 16 A 1polig, 1 Leitungsschutzschalter C 32 A 3polig, 1 FI-Schutzschalter 63 A (30 mA)
Breite: 222 mm
Höhe: 520 mm
Produkt-Art: CEE Stromverteiler
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 4
Länge (Tiefe): 140 mm
Hersteller-Nr.: 9025521
EAN: 9003399975462
Datenrate: 50 Mbps Up, 100 Mbps Down (LTE), 5.76 Mbps Up, 42.0 Mbps Down (HSPA+).

Weitere Suchbegriffe: cee stromverteiler, cee-einbaudose 32a, 9003399975462, PCE, 9025521, DELTA Strobl, Wandverteiler, Kunststoffverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 376,46*
€ 455,47*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 386,44*
€ 455,48*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 636,94*
€ 741,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,53*
€ 882,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,28*
€ 871,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,74*
€ 833,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,84*
€ 806,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,94*
€ 757,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.