Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 9250027 Personenschutz-Kabeltrommel Kunststoff mit PRCD Schwarz, Blau, Grau, Rot IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172502
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9250027
EAN/GTIN:
     9003399328237
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
PRCD Kabeltrommel
Sicherheitskabeltrommel
PCE 9250027 Personenschutz-Kabeltrommel Kunststoff mit PRCD Schwarz, Blau, Grau, Rot IP54

Jetzt mit TopTaurus2 Stecksystem
Schalter vor- bzw. nacheilend
Erkennt Überspannung oder Gleichspannung
IP54

Handwerker sind häufig mit dem Problem konfrontiert, dass sie ihre Elektrowerkzeuge an Steckdosen anschließen müssen, deren Funktionssicherheit sie nicht überprüfen können. Fehlerhafte Elektroinstallationen (z.B. fehlender Schutzleiter oder Vertauschung von Schutzleiter und Außenleiter) sind in der Regel ohne eine genauere Untersuchung nicht erkennbar und somit besonders gefährlich. Schwerwiegende Unfälle können die Folge sein. Der PRCD-S+ von PCE schützt den Anwender zuverlässig vor fehlerhaften Elektroinstallationen.
Bei Einstecken des PRCD-S+ in eine Steckdose mit unbekannter Schutzmaßnahme erfolgt eine automatische Routineprüfung. Nur wenn sich die Steckdose in einem einwandfreien und sicheren Zustand befindet (Signaleinheit blinkt grün), lässt sich der PRCD-S+ einschalten. Die Signaleinheit leuchtet dann dauerhaft in der Farbe grün. Erst jetzt kann auch der elektrische Verbraucher eingeschaltet werden.
Nach Inbetriebnahme des elektrischen Verbrauchers dient der PRCD-S+ als Fehlerstromschutzschalter und schützt den Anwender so gegen gefährliche Ströme, welche durch defekte elektrische Betriebsmittel verursacht werden können. Darüber hinaus verfügt der PRCD-S+ über eine Unterspannungsauslösung, welche ein selbständiges Wiedereinschalten der Verbrauchers nach einem Stromausfall verhindert.

Optische Fehlermeldung · Messfehlererkennung · Schutzkontaktsteckdosen mit Dichtrand und selbstschließenden Klappdeckeln · Thermoschutzschalter und Schutzkontaktstecker für zweifaches Erdungssystem.

Kategorie: Kabeltrommel
Kabellänge: 25.00 m
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Eingänge: 1
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Steckdose
Steckdosen: 3
Kabelfarbe: Schwarz
Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Einsatzort: Innenbereich + Außenbereich
Material: Kunststoff
Kabel-Besonderheiten: mit PRCD
Herstellerfarbe: Schwarz + Blau + Grau + Rot
Nenn-Eingangsspannung: 230 V
Nennstrom (Details): 16 A
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A
Schutzart: IP54
Produkt-Art: Personenschutz-Kabeltrommel
Kategorie: Personenschutz-Kabeltrommel
Besonderheiten: mit PRCD
Hersteller-Nr.: 9250027
EAN: 9003399328237
Energieverbrauch: 4 W (+ 9 W Beleuchtung)

Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel kunststoff 25m, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 25 m, 9003399328237, PCE, 9250027, XREEL250 3xSSD54 25m3G1.5VG-StH07 SW, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,92*
€ 356,33*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 298,92*
€ 356,34*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 544,14*
€ 627,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,87*
€ 747,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,05*
€ 734,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,75*
€ 702,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,43*
€ 683,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,14*
€ 647,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.