Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mgv SPH1013-7214 AC/DC-Einbaunetzteil 13.5A 1000W 72 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mgv
Mgv
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172623
Hersteller:
     MGV Stromversorgungen
Herst.-Nr.:
     14.5943.975
EAN/GTIN:
     4016138543889
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Mgv SPH1013-7214 AC/DC-Einbaunetzteil 13.5A 1000W 72 V/DC

Ausgang 72 V/DC / 13.5 A
Leistung
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 340 - 550 V/AC
Abmessungen (B x H x T) 66 x 230 x 177 mm
200%-Powerboost
Wandmontage

Mit den robusten und leistungsstarken Super Slim-Netzteilen der SPH1013 Serie erreichen Sie eine bessere Performance in Ihrer Applikation. Die Geräte besitzen einen 200%-Powerboost, umfangreiche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen sowie eine hohe Rückspeisefestigkeit.

Parallelschaltbar mit Stromaufteilung · Einstellbare Ausgangsspannung · IT- und Delta-Netz tauglich · Remote ON/OFF und Relaiskontakt.

Ausgangsstrom (max.): 13.5 A
Typ: SPH1013-7214
Gewicht: 2 kg
Typ: Getaktet
Ausgangsspannung 1: 72 V/DC
Eingangsspannung (min.): 340 V/AC
Eingangsspannung (max.): 550 V/AC
Ausgangsspannung (max.): 72 V/DC
Anzahl Ausgänge: 1
Produkt-Art: AC/DC-Einbaunetzteil
Ausgangsstrom 1: 13.5 A
Leistung (Details): 1000 W
Anschluss: Schraubklemme
Anschluss: Schraubklemmen
Eingangsspannung: 340 - 550 V/AC
Kategorie: AC/DC-Einbaunetzteil
Höhe: 230 mm
Breite: 66 mm
Länge (Tiefe): 177 mm
Hersteller-Nr.: 14.5943.975
EAN: 4016138543889
Abm. (Ø x H) 371 x 230 mm (inkl. Verdrahtungskasten)

Weitere Suchbegriffe: mgv, 14.5943.975, SPH1013-7214, industrielle netzteile, industrielles netzteil, industrielle netzgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 452,55*
€ 478,48*
Frei Haus
ab € 443,43*
€ 489,26*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 802,85*
€ 832,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,90*
€ 991,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,10*
€ 987,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,42*
€ 975,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,58*
€ 966,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,85*
€ 955,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.