Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3611-L04 Sauerstoffmessgerät O2-Konzentration, O2-Sättigung, Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172651
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     610881
EAN/GTIN:
     4058175108812
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Luftsauerstoffmessgerät
Greisinger GMH 3611-L04 Sauerstoffmessgerät O2-Konzentration, O2-Sättigung, Druck

Automatische Luftdruckkompensation
Salinitätskorrektur
Einfachste Kalibrierung

Messgerät für Gelöstsauerstoff GMH3611-L04, inkl. Sensor, Kabellänge 4 m

Temperaturkompensation
Luftdruckkompensation
Salinitätskorrektur
Kalibrierung

Länge (Tiefe): 26 mm
Anzeige: digital
Breite: 71 mm
Messfunktion: O2-Konzentration + O2-Sättigung + Druck
Messbereich Temperatur: 0.0 bis 50.0 °C
Produkt-Art: Sauerstoffmessgerät
Messbereich Temperatur (max.): 50.0 °C
Messbereich Temperatur (min.): 0.0 °C
Kategorie: Sauerstoffmessgerät
Höhe: 142 mm
Kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)
Hersteller-Nr.: 610881
EAN: 4058175108812
Sauerstoff Messgerät
Arbeitstemperatur: 0..+40°C
Datenlogger: ohne
Schnittstelle: serielle Schnittstelle
Stromversorgung: 9V Batterie
Messbereich O2-Konzentration: 0,00 … 70,00 mg/l (ppm), Auflösung wählbar
Messbereich O2-Sättigung: 0,0 … 600,0 %O2, Auflösung wählbar
Messbereich Druck: 10?...?1200?hPa?abs.
Schnittstelle: serielle?Schnittstelle,?über?galvanisch?getrennten?Schnittstellen-Konverter?direkt?an?die?RS232-?bzw.?USB-Schnittstelle?eines?PCs?anschließbar
Genauigkeit Sauerstoff: ±1,5?%?v.?MW?±0,2?mg?/?l?(0?...?25?mg?/?l)?bzw.?±2,5?%?v.?MW?±0,3?mg?/?l?(25?...?70?mg?/?l)?
Genauigkeit Temperatur: ±?0,1?°C?±?1?Digit
Genauigkeit Druck: ±?0,5?%?FS?±?1?Digit; ±3?hPa?bzw.?0,1?%?v.?MW.; ±2?hPa?(750?...?1100?hPa)
Sensoranschluss: 6-polige?geschirmte?Mini-DIN-Buchse
Sensor: Aktiver Membrantyp,Elektroden-Ø?vorne:?ca.?12?mm,?Gesamtlänge: ca. 220 mm inkl. Knickschutz,?Halsring:?Ø?ca.?20?mm,?4?m?langes?Anschlusskabel?mit?Mini-DIN-Stecker.
Kabellänge: 4m

Lieferumfang: Gerät, Elektrode, Elektrolyt, Batterie, Betriebsanleitung

Weitere Suchbegriffe: O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, o2-messgerät greisinger, dissolved oxygen messgerät, 4058175108812, Greisinger, 610881, GMH 3611-L04, umweltmesstechnik, wasseranalyse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,50*
€ 461,52*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 388,11*
€ 461,53*
Frei Haus
ab € 397,30*
€ 469,54*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 726,96*
€ 813,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,75*
€ 968,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,07*
€ 937,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,96*
€ 899,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,54*
€ 883,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,96*
€ 865,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
605310
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.