Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES ProTop 3319A CEE Phasenwender 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES
MENNEKES
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173222
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3319A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
cee-phasenwender 5x16a
cee phasenwender
MENNEKES ProTop 3319A CEE Phasenwender 16A 5polig 400V 1St.

IP44

Spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.

Kategorie: CEE Phasenwender
Besonderheiten: Phasenwender
Nennspannung: 400 V
Nennstrom: 16 A
Anschluss A: Schrauben
Anschluss B: CEE-Stecker
Adern: 5
Schutzart: IP44
Normen: Spannung nach EN60309-2
Herstellerfarbe: Rot
Breite: 72.5 mm
Höhe: 72.5 mm
Farbe: rot
Produkt-Art: CEE Phasenwender
Länge (Tiefe): 160 mm
Polzahl: 5
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 3319A
EAN: 4015394201182

Weitere Suchbegriffe: 4015394201182, MENNEKES, 3319A, ProTop, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.