Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zalman R2 BLACK Midi-Tower Gaming-Gehäuse, Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zalman
Zalman
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173564
Hersteller:
     Zalman
Herst.-Nr.:
     A007602
EAN/GTIN:
     8809213766725
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Zalman R2 BLACK Midi-Tower Gaming-Gehäuse, Gehäuse Schwarz

Edler Midi-Tower von Zalman
Seitenteil aus Tempered Glass
ein vorinstallierter 120-mm-RGB-Lüfter
Support für bis zu zwei Radiatoren
I/O-Panel mit 1x USB 3.0 und 2x USB 2.0
Grafikkarten bis 35 cm

Maße: 207 x 457 x 420 mm (B x H x T)
Material: Stahl, Kunststoff, Tempered Glass
Gewicht: ca. 5,4 kg
Farbe: Schwarz
Formfaktor: E-ATX (bis 280 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Lüfter insgesamt möglich:
3x 120 / 140 mm (Front)
2x 120 mm (Deckel)
1x 120 mm (Rückseite)
Davon vorinstalliert:
1x 120 mm (Rückseite, 1100 U/min., 23,2 dB(A), mit Spectrum RGB LED)
Radiator-Mountings:
1x max. 240 mm (Front)
1x max. 120 mm (Rückseite)
Staubfilter (entnehmbar): Deckel, Netzteil
Laufwerke:
2x 3,5 Zoll (intern)
2x 2,5 Zoll (intern)
Netzteil (optional): Standard ATX
Erweiterungsslots: 7
I/O Panel:
1x USB 3.0
2x USB 2.0
1x je Audio In / Out
1x Power Button
1x Reset Button
1x LED Button
Maximale Grafikkartenlänge: 350 mm
Maximale Netzteillänge: 190 mm
Maximale Höhe CPU-Kühler: 162 mm

Kategorie: Gaming-Gehäuse + Gehäuse
Gehäuse-Bauform: Midi-Tower
Herstellerfarbe: Schwarz
Front-Schnittstellen: Audio-Line-in + Audio-Line-out
Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 2
Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2
Breite: 207 mm
Höhe: 457 mm
Länge (Tiefe): 420 mm
Gewicht: 5400 g
Formfaktor: E-ATX + ATX + Micro-ATX + Mini-ITX
Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x
Anzahl USB 2.0: 2 x
Farbe: schwarz
Kabellose Ladefunktion: Nein
Produkt-Art: Gaming-Gehäuse
Hersteller-Nr.: R2BLACK
EAN: 8809213766725

Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse schwarz, computer gehäuse, pc gehäuse zalman, 8809213766725, Zalman, R2 BLACK, Desktop Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.