Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 88373173 88373173 LED-Schienenstrahler LED 32W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173794
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88373173
EAN/GTIN:
     4250047718079
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Brumberg 88373173 88373173 LED-Schienenstrahler LED 32W Weiß

LED-Schienenstrahler CORE, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 100 mm x 245 mm, Gewicht: 1,4 kg. Inkl. Betriebsgerät, schaltbar, Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz). Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen, Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 34W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.687lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar,

Kategorie: LED-Schienenstrahler
Betriebsspannung: 230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Leistung je Leuchtmittel: 32 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lampen-Besonderheiten: Drehbar + Schwenkbar + Deckenmontage möglich
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Aluminium
Schutzart: IP20
Leuchtfarbe: Weiß
Lichtstrom Gesamt: 2687 lm
Leistung (Details): 32 W
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Schutzklasse: I
Produkt-Art: LED-Schienenstrahler
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 100 mm
Höhe: 245 mm
Breite: 230 mm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 88373173
EAN: 4250047718079
Hersteller: Brumberg
Modell: 88373173
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°
Art der Verdrahtung: Abschluss
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Anbaumontage: ja
Geeignet für Stromschienenmontage: ja
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: ja
Mit Leuchtmittel: ja
Reflektor: hochglänzend

Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, bühnenscheinwerfer, 4250047718079, Brumberg, 88373173, Deckenspot, Deckenlicht
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 126,67*
€ 126,67*
€ 5,46*
ab € 107,89*
€ 131,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,54*
€ 132,33*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,15*
€ 132,39*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 210,34*
€ 249,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,64*
€ 297,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.