Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 36141070 36141070 Einbauleuchte GU10 50W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173848
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36141070
EAN/GTIN:
     4250047780397
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg 36141070 36141070 Einbauleuchte GU10 50W Weiß

Hochvolt-Einbaustrahler GU10, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Hochvoltbügel zur normgerechten Zugentlastung, Fassung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, Art der Dimmung: sonstige,

Kategorie: Einbauleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: GU10
Leistung je Leuchtmittel: 50 W
Leuchtfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar
Einbau-Ø: 68 mm
Einbautiefe: 125 mm
Außen-Ø: 88 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Herstellerfarbe: Weiß
Leistung (Details): 50 W
Produkt-Art: Einbauleuchte
Leuchtmittel enthalten: Nein
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 36141070
EAN: 4250047780397
Hersteller: Brumberg
Modell: 36141070
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Betriebsgerät: nicht erforderlich
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: ja
Mit Leuchtmittel: nein
Geeignet für Anbaumontage: nein
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Geeignet für Wandmontage: nein
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Leuchtmittel: nein
Spannungsart: AC
Werkstoff der Abdeckung: ohne

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,83*
€ 21,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,07*
€ 26,27*
€ 5,95*
ab € 19,00*
€ 26,30*
€ 5,46*
ab € 19,10*
€ 26,48*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 41,02*
€ 53,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1963.02
ab € 8,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.02
ab € 14,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.03
ab € 17,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A039222
ab € 61,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39142073
ab € 67,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.