Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Dusche Herren (L x B x H) 154 x 154 x 11mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild
Hinweisschild
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173894
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     A011462
EAN/GTIN:
     4015739337316
Suchbegriffe:
Piktogramm Dusche
Symbolschilder Dusche
piktogramm dusche edelstahl
piktogramm dusche
Hinweisschild Dusche Herren (L x B x H) 154 x 154 x 11mm 1St.

Orientierungsschild mit Piktogramm Dusche Herren aus gebürstetem Edelstahl.

Schildbeschriftung: Piktogramm
Länge (Tiefe): 154 mm
Produkt-Art: Hinweisschild
Kategorie: Hinweisschild
Schildsymbol: Dusche Herren
Breite: 154 mm
Höhe: 11 mm
Hersteller-Nr.: 200033731-00
EAN: 4015739337316
Farbe: Silber
Selbstklebend: nein

Weitere Suchbegriffe: 4015739337316, Siedle, 200033731-00, OSP 0015
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,29*
€ 138,82*
€ 5,46*
ab € 112,96*
€ 141,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,64*
€ 146,96*
Frei Haus
ab € 117,89*
€ 147,30*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,98*
€ 370,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,67*
€ 441,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,01*
€ 436,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,74*
€ 391,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,63*
€ 385,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,98*
€ 365,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.