Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 36143250 36143250 Einbauleuchte GU10 50W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173953
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36143250
EAN/GTIN:
     4250047780472
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg 36143250 36143250 Einbauleuchte GU10 50W Aluminium

Hochvolt-Einbaustrahler GU10, aluminium. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Hochvoltbügel zur normgerechten Zugentlastung. Fassung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige,

Kategorie: Einbauleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: GU10
Leistung je Leuchtmittel: 50 W
Leuchtfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar
Einbau-Ø: 68 mm
Einbautiefe: 125 mm
Außen-Ø: 82 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Herstellerfarbe: Aluminium
Material: Aluminium
Leuchtmittel enthalten: Nein
Leistung (Details): 50 W
Produkt-Art: Einbauleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 36143250
EAN: 4250047780472
Hersteller: Brumberg
Modell: 36143250
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Betriebsgerät: nicht erforderlich
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: ja
Mit Leuchtmittel: nein
Geeignet für Anbaumontage: nein
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Geeignet für Wandmontage: nein
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: nein
Mit Leuchtmittel: nein
Spannungsart: AC
Werkstoff der Abdeckung: ohne

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,83*
€ 21,83*
€ 5,00*
ab € 18,83*
€ 25,97*
€ 5,95*
ab € 18,90*
€ 26,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,26*
€ 26,48*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 35,73*
€ 47,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
0063.07
ab € 9,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6308
ab € 10,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003250
ab € 55,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144170
ab € 20,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004020
ab € 58,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003640
ab € 61,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004070
ab € 59,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003070
ab € 56,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144250
ab € 19,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144080
ab € 20,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143253
ab € 58,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144253
ab € 59,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144073
ab € 59,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144633
ab € 62,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40143173
ab € 65,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.