Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591622277 KV 2536 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 36 Anzahl Reihen = 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176441
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591622277
EAN/GTIN:
     4012591622277
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Hensel 4012591622277 KV 2536 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 36 Anzahl Reihen = 2

Kleinverteiler aus hochwertigem Thermoplast (Polystyrol). Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder der geschützten Installation im Freien. Automatengehäuse, mit 36 Teilungseinheiten, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene. Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen. Mit transparenter Tür und Kabeleinführungsblende, integriertem Zubehörfach und Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt. Schutzart IP 54.

Herstellerfarbe: Grau
Kategorie: Kleinverteiler
Höhe: 483 mm
Länge bzw. Tiefe: 129 mm
Anzahl Reihen: 2
Produkt-Art: Kleinverteiler
Montageart: Aufputz
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 129 mm
Breite: 403 mm
Anzahl Teilungen: 36
Hersteller-Nr.: 4012591622277
EAN: 4012591622277
Anbaumöglichkeit: ja
Art der Abdeckung: Tür
Ausführung Deckel: geschlossen
Breite in Teilungseinheiten: 18
DIN-Schiene: ja
Einbautiefe: 93 mm
EMV-Ausführung: nein
Innentiefe: 114 mm
Mit Montageplatte: nein
Mit Schloss: nein
Schutzart: IP54
Transparenter Deckel/Tür: ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse hensel, automatengehäuse, 4012591622277, Hensel, KV 2536, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.