Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios HQD 400/4 TK Wandventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176526
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     A035002
EAN/GTIN:
     4010184011248
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Helios HQD 400/4 TK Wandventilator

Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor durch Spannungsreduzierung Drehzahl steuerbar, Thermokontakte, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung.

Kategorie: Wandventilator
Betriebsspannung: 400 V
Energieeffizienzklasse: n.rel
Produkt-Art: Wandventilator
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 1124
EAN: 4010184011248
Hersteller: Helios
Modell: 1124 (HQD 400/4 TK)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausführung: Be- und Entlüftung
Drehzahl: 1330 1/min
Fördermitteltemperatur: -30..60 °C
Nennweite: 400 mm
Netzfrequenz: 50 Hz
Schutzart: IP55
Verschlussklappe: ohne
Volumenstrom: 3960 m³/h

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axialgebläse 400v, axial wandventilator, axiallüfter helios, 4010184011248, Helios, 1124, HQD 400/4 TK, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,11*
€ 723,33*
€ 5,95*
ab € 643,12*
€ 725,45*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 622,34*
€ 726,22*
6 Tage
1
€ 6,95*
ab € 624,32*
€ 726,23*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.537,73*
€ 1.703,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,37*
€ 2.027,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.683,19*
€ 2.003,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,21*
€ 1.922,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,31*
€ 1.875,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.537,73*
€ 1.829,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01122
ab € 865,11*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00993
ab € 829,65*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01127
ab € 908,63*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01126
ab € 831,46*
Ähnlich
Helios
A040142
ab € 515,28*
Ähnlich
Helios
A021582
ab € 340,56*
Ähnlich
Helios
A032712
ab € 392,71*
Ähnlich
Helios
A041962
ab € 633,04*
Ähnlich
Helios
A080492
ab € 490,86*
Ähnlich
Helios
A021522
ab € 483,03*
Ähnlich
Helios
A080882
ab € 541,01*
Ähnlich
Helios
A051562
ab € 541,86*
Ähnlich
Helios
A080842
ab € 624,67*
Ähnlich
Helios
A051542
ab € 820,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.