Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591508816 Abzweigklemme Schrauben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176731
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     A037122
EAN/GTIN:
     4012591508816
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 4p
hauptleitungsklemme
Hensel 4012591508816 Abzweigklemme Schrauben 1St.

Hauptleitungsabzweigklemme als Verbindungs- oder Stützpunktklemme, 1,5-25 mm², Cu. Zur Montage auf Tragschiene.

Kategorie: Abzweigklemme
Anschluss: Schrauben
Polzahl: 4
Herst.-Teilenr.: 4012591508816
Inhalt: 1 St.
Typ: KKL 48
Breite: 81 mm
Höhe: 56 mm
Produkt-Art: Abzweigklemme
Hersteller-Nr.: 4012591508816
EAN: 4012591508816
Ausführung: Hauptleiterabzweigklemme
Anzahl der Anschlüsse kleiner als 6 mm²: 4
Anzahl der Anschlüsse 10 mm²: 4
Anzahl der Anschlüsse 16 mm²: 4
Anzahl der Anschlüsse 25 mm²: 4
Anzahl der Anschlüsse gesamt: 16
Berührungssicher: ja
Montageart: DIN-Schiene/Schraube
Tiefe: 39 mm

Weitere Suchbegriffe: hensel hauptleitungsklemme, 4012591508816, Hensel, KKL 48, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,43*
€ 25,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 25,92*
€ 5,46*
ab € 18,85*
€ 26,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,95*
€ 26,25*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 52,36*
€ 67,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.