Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591115960 Regendach Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176792
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     A037882
EAN/GTIN:
     4012591115960
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Hensel 4012591115960 Regendach Stahl

Schutzdach für Gehäusewand 270 mm.

Produkt-Art: Regendach
Ausführung: Blind
Länge (Tiefe): 245 mm
Kategorie: Regendach
Höhe: 60 mm
Breite: 270 mm
Material: Stahl
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 4012591115960
EAN: 4012591115960
Oberfläche: pulverbeschichtet
Vorprägungen: nein

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 18,58*
€ 5,46*
ab € 13,43*
€ 18,66*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,49*
€ 18,76*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,02*
€ 19,57*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 39,59*
€ 53,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591115984
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.