Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios 5293 Heizregister elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177129
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     A041252
EAN/GTIN:
     4010184052937
Suchbegriffe:
4010184052937
Helios
5293
EHR-R 0
Helios 5293 Heizregister elektronisch

Geschlossener Rohrheizkörper aus rost- freiem Edelstahl mit niedriger Oberflächen- temperatur. Rohrgehäuse mit Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech zum Einbau in handelsübliche Rohrsysteme. Mit selbständig rückstellendem (Auslösetemperatur 50 °C) und manuell rückstellbarem Temperatur- begrenzer (Auslösetemperatur 120 °C).

Kategorie: Heizregister
Betriebsart: elektronisch
Produkt-Art: Heizregister
Hersteller-Nr.: 5293
EAN: 4010184052937
Nenndurchmesser Kanal: 125 mm

Weitere Suchbegriffe: 8/125 TR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.031,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,86*
€ 1.370,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,42*
€ 1.357,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,07*
€ 1.301,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,32*
€ 1.265,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,30*
€ 1.227,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.