Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591603344 Abzweigdose halogenfrei, plombierbar (L x B) 98mm x 98mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177263
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591603344
EAN/GTIN:
     4012591603344
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hensel 4012591603344 Abzweigdose halogenfrei, plombierbar (L x B) 98mm x 98mm 1St.

Kabelabzweigkästen aus hochwertigem Thermoplast für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen, einfach Leiter durchstecken, kein Lochwerkzeug erforderlich. Deckelbefestigung mit V2A-Schrauben. Mit Schraubklemmen bis 4 mm², 5-polig.

Kategorie: Abzweigdose
Besonderheiten: halogenfrei + plombierbar
Montageart: Aufputz
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Weiß
Breite: 98 mm
Länge (Tiefe): 52 mm
Produkt-Art: Abzweigdose
Hersteller-Nr.: 4012591603344
EAN: 4012591603344
Anreihbar: nein
Anzahl der Einführungen: 10
Art der Gehäusedurchführung: Dichtmembran
Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V
Bestückung: Klemme
Deckelbefestigung: geschraubt
Einführung von hinten: nein
Einsatztemperatur: -25..40 °C
Form: quadratisch
Max. Leiterquerschnitt: 4 mm²
Oberfläche: unbehandelt
Schutzart: IP55
Vergießbar: nein
Vergussmasse mitgeliefert: nein
Werkstoff: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hensel aufputz abzweigdose, abox, hensel abox, 4012591603344, Hensel, DE 9346, Verteilerdose, Klemmdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.