Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Mean Well TBC-05 Klemmenabdeckung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177645
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     TBC-05
EAN/GTIN:
     4021087000246
Suchbegriffe:
Klemmenabdeckung
klemmenabdeckung
25er Pack Mean Well TBC-05 Klemmenabdeckung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well 1St./Pack

Abdeckcover für Anschlussterminal, 5-polig, für RS-75, RS-35, RSP-75…

Länge (Tiefe): 38.00 mm
Breite: 50.70 mm
Kategorie: Klemmenabdeckung
Gewicht: 0.61 g
Höhe: 48.70 mm
Kategorie: AC/DC-Printnetzteil
Passend für Marke: Mean Well
Produkt-Art: Klemmenabdeckung
Hersteller-Nr.: TBC-05
EAN: 4021087000246
Polzahl: 5polig
Rastermaß: RM9,5

Weitere Suchbegriffe: 4021087000246, Mean Well, TBC-05, abdeckung, schraubklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,35*
1 Tag
519
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,67*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,76*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,10*
€ 26,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 19,92*
€ 23,70
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.