Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM QS83XXR12 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC QS83XXR12 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910178146
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS83XXR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
APEM QS83XXR12 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC QS83XXR12 1St./Pack

Kategorie: LED-Signalleuchte
Typ: QS83XXR12
Herstellerfarbe: Rot
Betriebsspannung: 12 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10.8 - 13.2 V/DC
Betriebsspannung min.: 10.8 V/DC
Betriebsspannung max.: 13.2 V/DC
Betriebsstrom: 20 mA
Einbau-Ø: 8 mm
Gehäusefarbe: Rot
Material: Polycarbonat
Montageart: SnapIn
LED-Besonderheiten: Blende satiniert
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Farbe: rot
Produkt-Art: LED-Signalleuchte
Länge (Tiefe): 28 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: QS83XXR12
EAN: - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, led anzeigelampen, signalleuchte rot, APEM, QS83XXR12, 786-3713, LED, signalleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
1
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,23*
1
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 4,37*
Lager 1039
86
8
€ 6,99*
ab € 3,48*
€ 5,44*
3 Tage
79
1
€ 14,99*
ab € 3,40*
€ 6,65*
1
€ 8,95*
ab € 3,69*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 43,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 130,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.