Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack APEM QS63XXR24 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC QS63XXR24 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910178221
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS63XXR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
3er Pack APEM QS63XXR24 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC QS63XXR24 1St./Pack

Kategorie: LED-Signalleuchte
Typ: QS63XXR24
Herstellerfarbe: Rot
Betriebsspannung: 24 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 21.6 - 26.4 V/DC
Betriebsspannung min.: 21.6 V/DC
Betriebsspannung max.: 26.4 V/DC
Betriebsstrom: 20 mA
Einbau-Ø: 6 mm
Gehäusefarbe: Rot
Material: Polycarbonat
Montageart: SnapIn
LED-Besonderheiten: Blende satiniert
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7.2 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Farbe: rot
Produkt-Art: LED-Signalleuchte
Länge (Tiefe): 20.34 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: QS63XXR24
EAN: - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, APEM, QS63XXR24, 786-3599, LED, signalleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,50*
€ 2,59*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,68*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 3,90*
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,05*
€ 6,01*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,19*
€ 18,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,39667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.