Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM QS61XXW12 LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC QS61XXW12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910178273
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS61XXW12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
APEM QS61XXW12 LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC QS61XXW12

Kategorie: LED-Signalleuchte
Typ: QS61XXW12
Herstellerfarbe: Weiß
Betriebsspannung: 12 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10.8 - 13.2 V/DC
Betriebsspannung min.: 10.8 V/DC
Betriebsspannung max.: 13.2 V/DC
Betriebsstrom: 20 mA
Einbau-Ø: 6 mm
Gehäusefarbe: Weiß
Material: Polycarbonat
Montageart: SnapIn
LED-Besonderheiten: Blende satiniert
Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7.2 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Farbe: weiß
Produkt-Art: LED-Signalleuchte
Länge (Tiefe): 26.34 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: QS61XXW12
EAN: - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, led anzeigelampen, APEM, QS61XXW12, 786-3549, LED, signalleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,37*
1
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 3,38*
Lager 1039
40
3
€ 6,99*
ab € 4,68*
€ 7,14*
2 Tage
1
1
€ 14,99*
ab € 4,41*
€ 7,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.