Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack APEM QS61XXG24 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC QS61XXG24 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910178275
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS61XXG24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
3er Pack APEM QS61XXG24 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC QS61XXG24 1St./Pack

Kategorie: LED-Signalleuchte
Typ: QS61XXG24
Herstellerfarbe: Grün
Betriebsspannung: 24 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 21.6 - 26.4 V/DC
Betriebsspannung min.: 21.6 V/DC
Betriebsspannung max.: 26.4 V/DC
Betriebsstrom: 20 mA
Einbau-Ø: 6 mm
Gehäusefarbe: Grün
Material: Polycarbonat
Montageart: SnapIn
LED-Besonderheiten: Blende satiniert
Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7.2 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Farbe: grün
Produkt-Art: LED-Signalleuchte
Länge (Tiefe): 26.34 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: QS61XXG24
EAN: - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, apem led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, APEM, QS61XXG24, 786-3546, LED, signalleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,76*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 2,78*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,89*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,05*
€ 5,99*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 20,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,74334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.