Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591111610 Gerätekasten Kunststoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179300
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591111610
EAN/GTIN:
     4012591111610
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Hensel 4012591111610 Gerätekasten Kunststoff Grau

Connection Box zum Einbau von Geräten, die von außen bedient werden müssen wie z.B. Steckvorrichtungen, Taster und Schalter. Zum Anbau an Gehäusewände 300 mm.

Herstellerfarbe: Grau
Produkt-Art: Gerätekasten
Länge (Tiefe): 170 mm
Kategorie: Gerätekasten
Höhe: 150 mm
Breite: 300 mm
Inhalt: 1 St.
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 4012591111610
EAN: 4012591111610
Oberfläche: unbehandelt
Schutzart: IP65

Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse hensel, leergehäuse ip65, leergehäuse, 4012591111610, Hensel, Mi CB 10
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,75*
€ 37,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,18*
€ 37,89*
€ 5,46*
ab € 28,66*
€ 38,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,59*
€ 38,19*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 71,22*
€ 88,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.