Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP FG 273 Flansch Kunststoff (B x H) 110mm x 125mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179303
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591104964
EAN/GTIN:
     4012591104964
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Hensel FP FG 273 Flansch Kunststoff (B x H) 110mm x 125mm 1St.

Anbauflansch mit Dichtbereich 2 x je Ø 30-72 mm für Gehäusewand 2 (270 mm).

Kategorie: Flansch
Ausführung: Anbauflansch
Breite: 110 mm
Höhe: 125 mm
Material: Kunststoff
Inhalt: 1 St.
Typ: FP FG 273
Produkt-Art: Flansch
Hersteller-Nr.: 4012591104964
EAN: 4012591104964
Oberfläche: unbehandelt
Tiefe: 110 mm

Weitere Suchbegriffe: Flanschplatte, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, automatengehäuse hensel, automatengehäuse, 4012591104964, Hensel, FP FG 273
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,24*
€ 37,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,71*
€ 38,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,98*
€ 38,47*
€ 5,00*
ab € 29,31*
€ 38,89*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 59,73*
€ 75,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.