Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12245073 12245073 LED-Panel LED 18W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179451
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12245073
EAN/GTIN:
     4251433925859
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Brumberg 12245073 12245073 LED-Panel LED 18W Weiß

LED-Anbaupanel Flat37, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte, Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 18W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.290lm, Farbtemperatur: 3000K, Abstrahlwinkel: 100°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar,

Kategorie: LED-Panel
Betriebsspannung: 230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Leistung je Leuchtmittel: 18 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lampen-Besonderheiten: Deckenmontage möglich
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Aluminium + Kunststoff
Lichtstrom Gesamt: 1290 lm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Leistung (Details): 18 W
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Schutzklasse: I
Produkt-Art: LED-Panel
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 185 mm
Schutzart: IP20
Leuchtfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 12245073
EAN: 4251433925859
Hersteller: Brumberg
Modell: 12245073
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Anbaumontage: ja
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: ja
Mit Leuchtmittel: ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 56,97*
€ 56,97*
€ 5,00*
ab € 49,25*
€ 63,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,41*
€ 63,90*
Frei Haus
ab € 50,56*
€ 65,62*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,91*
€ 123,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.