Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einleiner Drachen Steinadler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einleiner
Einleiner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4001664011469
1146
Steinadler Kinderdrachen ca. 112 x ...
Drachen
Einleiner Drachen Steinadler

Ab 4 Jahren
Größe: 112 x 68 cm
Made in Germany

Kinderdrachen STEINADLER. Segel aus PE-Folie. Einstellbare Drachenwaage für unterschiedliche Windgeschwindigkeiten. Größe: 122 x 68 cm. Komplett mit Wickelgriff und Schnur. Wind: 15-45 km/h. Made in Germany! Geeignet ab 4 Jahren.

Kategorie: Drachen
Ausführung: Einleiner
Anzahl Spieler (min.): 1
Altersfreigabe: 36 Mon.
Modell: Steinadler
Produkt-Art: Drachen
Puzzleteile: 2
Anzahl Spieler (max.): 1
Hersteller-Nr.: 1146

Weitere Suchbegriffe: Einleinerdrachen, Günther
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.