Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einleiner Drachen Pfauenauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einleiner
Einleiner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1103
Günther Einleinerdrachen Pfauenauge
92x62cm
Drachen
Einleiner Drachen Pfauenauge

Kinderdrachen PFAUENAUGE. Segel aus PE-Folie. Einstellbare Drachenwaage für unterschiedliche Windgeschwindigkeiten. Größe: 92 x 62 c m. Komplett mit Wickelgriff und Schnur. Wind: 15-40 km/h. Made in Germany! Geeignet ab 4 Jahren.

Kategorie: Drachen
Ausführung: Einleiner
Anzahl Spieler (min.): 1
Modell: Pfauenauge
Produkt-Art: Drachen
Puzzleteile: 2
Anzahl Spieler (max.): 1
Empfohlenes Mindestalter: 48 Mon.
Altersfreigabe: 3 Mon.
Hersteller-Nr.: 1103
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Einleinerdrachen, Günther
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.