Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 39365023 39365023 LED-Einbauleuchte 6W Weiß Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180111
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     39365023
EAN/GTIN:
     4251433916758
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg 39365023 39365023 LED-Einbauleuchte 6W Weiß Chrom

LED-Einbaustrahlerset BB05, dimmbar, chrom. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt,

Kategorie: LED-Einbauleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Leistung je Leuchtmittel: 6 W
Lichtstrom Gesamt: 640 lm
Leuchtfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel
Abstrahlwinkel: 40 °
Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar
Einbau-Ø: 68 mm
Einbautiefe: 38 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Herstellerfarbe: Chrom
Material: Aluminium
Raum: Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Breite: 82 mm
Leistung (Details): 6 W
Leuchtmittel enthalten: Ja
Länge (Tiefe): 82 mm
Produkt-Art: LED-Einbauleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 39365023
EAN: 4251433916758
Hersteller: Brumberg
Modell: 39365023
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 640 lm
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Phasenabschnitt: ja
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: ja
Mit Leuchtmittel: ja
Reflektor: hochglänzend
Spannungsart: AC

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 34,56*
€ 34,56*
€ 5,46*
ab € 27,59*
€ 37,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,69*
€ 37,22*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,88*
€ 37,54*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 54,01*
€ 69,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663010
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.