Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX ALMAWCL #EO10850332 EO10850332 LED-Rundleuchte 15W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESYLUX
ESYLUX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180137
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10850332
EAN/GTIN:
     4015120850332
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
ESYLUX ALMAWCL EO10850332 EO10850332 LED-Rundleuchte 15W Weiß

LED-Rundleuchte. 16 W, Lichtfarbe 4000 K neutralweiß. Mit erhöhter Schutzart (IP65). Hohe Lichtausbeute 100 lm/W. Einfache Verkabelung über Steckklemme. Schnelle Installation dank Durchverdrahtung.

Kategorie: LED-Rundleuchte
Bauform: Rund
Betriebsspannung: 240 V/AC
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED
Leistung je Leuchtmittel: 15 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Weiß
Lichtstrom pro Lichtquelle: 1550 lm
Lichtstrom Gesamt: 1550 lm
Lampen-Besonderheiten: Deckenmontage möglich + Wandmontage möglich
Abstrahlwinkel: 80 °
Schutzklasse: II
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Kunststoff
Leistung (Details): 15 W
Länge (Tiefe): 87 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 300 mm
Höhe: 87 mm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Produkt-Art: LED-Rundleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: EO10850332
EAN: 4015120850332
Hersteller: ESYLUX
Modell: EO10850332 (ALMAWCL EO10850332)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Anschlussart: Steckklemme
Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Geeignet für Anbaumontage: ja
Leiterquerschnitt: 2 mm²
Leuchtenlichtausbeute: 103 lm/W
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: ja
Polzahl: 2

Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED-Rundleuchte, Rundleuchte LED, anbaudeckenleuchte ip65, anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, 4015120850332, ESYLUX, EO10850332, ALMAWCL #EO10850332, Wandlampe, Wandlicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 69,11*
€ 88,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,21*
€ 88,30*
Frei Haus
ab € 71,22*
€ 90,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,09*
€ 93,14*
Lager 1039
22
Frei Haus
ab € 132,65*
€ 166,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.