Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulls Focus Bristle Dartboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bulls
Bulls
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     68006
EAN/GTIN:
     4022847680067
Suchbegriffe:
Dartscheibe
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartscheibe
Bulls Focus Bristle Dartboard

Bull's Focus Bristle Dartboard

Bull's Focus, das solide Turnierboard erfüllt alle Anforderungen des Steel Dart Einsteigers. Klammerfreies Stahlband-Spinnen System (Spider), eingelassen in hochwertigen Sisal. Laut Bull's sind Dart-Abpraller durch diese Technologie kaum möglich. Ab 14 Jahren.

Empfohlenes Mindestalter: 14 Jahre
Altersfreigabe: 14 Jahre
Anzahl Spieler (min.): 1
Hersteller-Nr.: 68006
EAN: 4022847680067
Hersteller: Embassy-Sports

Weitere Suchbegriffe: 4022847680067, 68006, Bull's Focus Bristle Dartboard, Dart, Dartboards, Darth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.