Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3006 Volllederschürze Top Material (Details) Rindnarbenleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3006
3006
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3006
EAN/GTIN:
     4005781300604
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
lederschürze
3006 Volllederschürze Top Material (Details) Rindnarbenleder

Aus ausgesuchten, kräftigen und gleichmäßigen Lederqualitäten. Mit verstellbarer Lederkreuzberiemung zur optimalen Weitenregulierung;

Material (Details): Rindnarbenleder
Herstellerfarbe: Verschiedenfarbig sortiert
Länge (Tiefe): 100 cm
Breite: 80 cm
Farbe: mehrfarbig
Hersteller-Nr.: 3006
EAN: 4005781300604

Weitere Suchbegriffe: 4005781300604, 3006, schürzen, umhang, arbeitsumhang, spritzschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 57,11*
€ 74,00*
3 Tage
1000
€ 4,99*
ab € 57,46*
€ 76,29*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 112,35*
€ 138,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.